アルケア
フィックスキット・PV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1式(30セット)
注文コード
20539627
品番
18891
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
カテーテル固定に必要な材料が一つの滅菌バッグ内に入っています。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
切れ込みとサイドのくぼみがカテーテルを包み込み皮膚圧迫を低減します。
寸法(mm)
Φ70(ドレッシング部)
テープ幅(mm)
(M)50、(S)12.5
テープ長さ(mm)
(M)100、(S)100
アズワン品番
8-2388-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000056
松吉医科器械コード
24-2651-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器