曜日別特売
GN101 オカモトMSテープ オカモト[安全靴・作業靴] 20539636

GN101 オカモトMSテープ オカモト[安全靴・作業靴] 20539636
GN101 オカモトMSテープ オカモト[安全靴・作業靴] 20539636

オカモトMSテープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1式(20枚)注文コード20539636品番GN101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

低刺激のアクリル系粘着剤と、パッド部分に8枚重ねのシリコンガーゼを使用。
フリーサイズで用途に応じてカットできます。
EOG滅菌済。

サイズSテープ幅(mm)40テープ長さ(mm)150パッド幅(mm)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000001松吉医科器械コード24-2656-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20539654
2023-11-24
用途: 傷の保護
金融・保険業

足指の治療後に使っています。切って使えるガーゼ付きの少し大きくて傷の保護にもなるタイプが欲しくて探していたところ、モノタロウさんに病院と同じ絆創膏を見つけて、即購入しました。とてもありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする