曜日別特売
1515 モイスキンパッド (滅菌済) 白十字 20540564

モイスキンパッド (滅菌済)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1式(30個)
寸法(mm)150×150
内容量1式(30個)注文コード20540564品番1515
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

表面材のフィルムの穴より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護する外科用パッド。
外側は外部からの水分や汚物の浸入を防ぎ、内部はムレにくい透湿性防水フィルムです。
肌面は創部に固着しにくい構造で、軟膏剤との併用も可能です。
EOG滅菌済。

寸法(mm)150×150アズワン品番8-9892-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142松吉医科器械コード23-7435-03医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20540564
2018-10-04
用途: 終身時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

寸法が150×150が少し違い思っていた暑さが違った
これはこれで使用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする