アルケア
エスアイエイド・メッシュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1式(50枚)
1式(50枚)
1式(10枚)
寸法(mm)
75×75
75×75
100×100
100×200
200×300
300×350
サイズ
3号
3号
5号
7号
10号
11号
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
20540713
品番
19271
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
適度な微粘着性と柔軟なメッシュ素材により、皮膚や創傷面との隙間を減らし、貼付中のズレを低減します。
スムーズに剥がすことができ、剥離時の組織損傷の不安を低減します。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
75×75
サイズ
3号
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000062
松吉医科器械コード
24-3522-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器