曜日別特売
19273 エスアイエイド・メッシュ アルケア 20540738

エスアイエイド・メッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(50枚)
寸法(mm)100×200
サイズ7号
内容量1式(50枚)注文コード20540738品番19273
参考基準価格(税別)¥18,950販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

適度な微粘着性と柔軟なメッシュ素材により、皮膚や創傷面との隙間を減らし、貼付中のズレを低減します。
スムーズに剥がすことができ、剥離時の組織損傷の不安を低減します。
EOG滅菌済。

寸法(mm)100×200サイズ7号医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000062松吉医科器械コード24-3522-02医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする