日本シグマックス
伸縮包帯 エルホワイト-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
75
50
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10巻)
注文コード
20541237
品番
033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
伸長率は約300%。
表面に凹凸のある織り加工ですので、巻きずれが起こりにくくなっています。
幅(mm)
75
長さ(m)
9(伸長時)
サイズ(号)
3
松吉医科器械コード
19-2650-01
包帯種類
伸縮包帯