日本シグマックス
伸縮包帯 エルホワイト-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
幅(mm)
90
50
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10巻)
注文コード
20541246
品番
034
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
伸長率は約300%。
表面に凹凸のある織り加工ですので、巻きずれが起こりにくくなっています。
幅(mm)
90
長さ(m)
9(伸長時)
サイズ(号)
4
松吉医科器械コード
19-2650-02
包帯種類
伸縮包帯