8裂 耳付包帯 リバタイ ニシキ(川本産業) 20541693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耳付包帯 リバタイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式(8巻)
幅(mm)35
内容量1式(8巻)注文コード20541693品番8裂
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ほつれないように個々に織り上げた包帯です。
ラテックスフリー。

幅(mm)35長さ(m)9タイプ8裂松吉医科器械コード23-3868-04包帯種類耳付包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする