※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルケア
弾性チューブ包帯 チュービコット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
105
65
85
105
125
165
205
270
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20542034
品番
11663
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ゴム糸の優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。
重ねて被せることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
幅(mm)
105
長さ(m)
5
サイズ(号)
4
適合部位
膝・大腿S
松吉医科器械コード
24-3533-02
包帯種類
弾性包帯、チューブ包帯