曜日別特売
023045 伸縮ネット包帯 コンネット包帯25 竹虎 20542278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮ネット包帯 コンネット包帯25

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20542278品番023045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,850

伸長率約260%。チューブ状のネット包帯です。
サイズ別に判別用のカラー糸を使用しています。
ラテックスフリー。

幅(mm)60長さ(m)25(伸長時)サイズ(号)5適合部位胴・胸・腰松吉医科器械コード24-2666-06包帯種類ネット包帯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2054227802304520331045023045023045 コンネット包帯25 竹虎 20331045コンネット包帯25竹虎1箱
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20542287
2022-02-27
用途: 中高生の部活の怪我等の保護に使用
製造業

子供が部活(バスケ)で打ち身や突き指などほぼ毎日。
そこで家で湿布などをして包帯などではまかないきれないので、このネットを使用するようになってかなり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする