11677 伸縮ネット包帯 プレスネット アルケア 20542366

伸縮ネット包帯 プレスネット

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)62
内容量1缶注文コード20542366品番11677
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。

幅(mm)62長さ(m)25(伸長時)サイズ(号)6適合部位胸・腹・腰アズワン品番8-4315-17松吉医科器械コード23-6183-06包帯種類ネット包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20542323
2021-08-27
用途: 怪我の治療時に使用
製造業

リーズナブルで、使い易い。
包帯だと、寝ている間に解けてしまいますが、伸縮ネットどと解ける心配がありません。

対象商品 : 20542314
2020-10-12
用途: 子供の手当
製造業

バスケをしていて、指先が突き指や、ひび割れなど怪我をしてしまい包帯だと大袈裟なので、一本づつカバーできるので、助かっています。

対象商品 : 20542323
2020-11-02
用途: 2号を買いました
その他業種

ちょっとキツめの設定?なのか、けっこうギリギリです。細いとこに使うので手指と迷いましたが
大きめの方がいいかもしれません

対象商品 : 20542323
2019-02-04
用途: ペット犬の皮膚治療の養生
建設業・工事業

ガーゼ・包帯のずれ防止に使っています。装着が容易なので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする