17346 ソフキュアガーゼ 白十字 20543102

ソフキュアガーゼ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(200個)
寸法(cm)25×25
内容量1式(200個)注文コード20543102品番17346
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

柔らかくて、肌にやさしい不織布ガーゼです。
吸水性・保水性に優れています。
未滅菌。

折数4ツ折寸法(cm)25×25医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000133松吉医科器械コード24-3644-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20543093
2025-06-24
用途: 排泄介助
サービス業

陰洗の後にしっかりと水けを拭き取れます。
赤くならず、リピートしています。

対象商品 : 20543118
2020-08-10
用途: マスクの交換用ガーゼとして
その他業種

2回~3回 の使用でガーゼを交換し、衛生的マスクが使用できます。

対象商品 : 20543093
2019-08-05
用途: 患部の除菌に使っています
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさも丁度良く枚数も沢山入っていますので暫く使用できそうです。
値段も手頃で2回目のリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする