曜日別特売
17547 TMカップ入綿球SP (滅菌済) 白十字 20543872

TMカップ入綿球SP (滅菌済)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
タイプL20-20球
内容量1箱(10個)注文コード20543872品番17547
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
タイプL20-20球医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000077松吉医科器械コード07-4804-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする