曜日別特売
2号 スチール脱腸帯 (右用) 森田スチール 20544922

スチール脱腸帯 (右用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
腰廻り(cm)35~45
内容量1個注文コード20544922品番2号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
腰廻り(cm)35~45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00095000001適合年齢(歳)1~2松吉医科器械コード06-3491-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする