森田スチール
スチール脱腸帯 (左用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
腰廻り(cm)
60~70
30~38
35~45
40~50
50~60
60~70
70~80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20545017
品番
5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
腰廻り(cm)
60~70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00095000001
適合年齢(歳)
8~12
松吉医科器械コード
06-3492-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器