太陽医療品製作所
タイヨー痔バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
腰廻り(cm)
85まで
85まで
120まで
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20545114
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥11,374
販売価格(税別)
¥
10,340
バスケットに入れる
脱肛部を脱出押さえ玉で押さえ、肛門内部に押し込み正常な位置に戻します
サイズ
大人用
腰廻り(cm)
85まで
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000002
松吉医科器械コード
23-3672-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器