曜日別特売
- タイヨー痔バンド 太陽医療品製作所 20545123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイヨー痔バンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
腰廻り(cm)120まで
内容量1個注文コード20545123品番-
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥14,696
販売価格(税別)
13,360

脱肛部を脱出押さえ玉で押さえ、肛門内部に押し込み正常な位置に戻します

サイズ特大用腰廻り(cm)120まで医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000002松吉医科器械コード23-3672-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする