曜日別特売
- ゴキブリ調査用ゴキプロハーフ〈業務用〉 SHIMADA 20546076

- ゴキブリ調査用ゴキプロハーフ〈業務用〉 SHIMADA 20546076
- ゴキブリ調査用ゴキプロハーフ〈業務用〉 SHIMADA 20546076

ゴキブリ調査用ゴキプロハーフ〈業務用〉

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25枚)注文コード20546076品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ゴキプロチェックシートのハーフサイズ。
耐水紙、高性能特殊粘着剤使用。
粘着面が白く同定調査に最適。
縦置き・横置き可能。施工日記欄あり。

用途ゴキブリの生息調査・捕獲。本体寸法(mm)90×16×80粘着面(mm)85×75適合害虫ゴキブリ利用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20546076
2018-11-07
用途: 管理している施設の害虫生息調査
近藤設備サービス業

使用には問題なくコスト的にも満足しています、継続して使用したいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする