替刃S-655 青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー 20546146

 

替刃S-655 青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー 20546146
替刃S-655 青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー 20546146

青雲作ブルーハード 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)270
ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)
内容量1枚注文コード20546146品番替刃S-655
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途一般木材・細工両用刃長(mm)270ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)板厚(mm)0.6トラスコ品番769-2421質量(g)115切り幅(mm)0.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20545857
2022-03-29
用途: 手ノコ刃交換
大下木材建設業・工事業

昔使っていた手ノコの歯が折れたので、交換しました 新しくゼットソーを購入するほうが安いのですが、もったいなくて、この替刃を購入しました

対象商品 : 20545866
2020-03-11
用途: 木工

交換が簡単で、気に入っています。これで3枚目です。

対象商品 : 20545866
2016-11-16
用途: 家具制作

以前に買っていた同等品にくらべ幅が狭く長持ちしないような気がします。

2011-11-19
用途: 木工作業

材料の食いつきがやや物足りない。210替刃があればこの点を補えるかも知れないし、自分が通常使用するサイズなので試してみたいし継続購入も考えられるが、取り扱いが無ければそれもできない。他の鋸より錆びにくいようで、管理はしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする