曜日別特売
CL-830-020-5 FFスポンジモップ テラモト 20549034

FFスポンジモップ

(2件のレビュー)
特別運賃
イエロー
内容量1本注文コード20549034品番CL-830-020-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

床にたまった水を素早く吸収。拭き取った水をレバー操作でしっかり絞れるすぐれもの。

用途継ぎ柄、モップ種類スポンジモップ材質頭部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜全長(mm)約1390イエロー質量(g)約666柄の形状継ぎ柄繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
北海道地方数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1につき2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文0/税込0

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: トイレ掃除で床の水をふき取る際に使用
製造業

トイレ掃除でタイル床の水をふき取る際に使用しています
他社の品より水を吸い取り、磨くとタイルがきれいに光ります
吸い取った水を搾る作業も簡単です
古くなったスポンジを取り替える際に芯が外しにくい点を除けば満足です

対象商品 : 20549034
2016-07-23
用途: 清掃
株式会社北鹿製造業

使いやすいが
替えスポンジがもう少し価格が安いと良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする