38646-11 婦人腰開き洗い替えパンツ ケアファッション 20555587

婦人腰開き洗い替えパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー系
内容量1枚注文コード20555587品番38646-11
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

腰開きタイプの洗い替えパジャマパンツ。
洗濯機OK。

サイズフリーブルー系混率(%)綿100スムース股下(cm)60ウエスト(cm)74~88総丈(cm)96ヒップ(cm)87~95裾幅(cm)20性別婦人用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする