ケアファッション
婦人スムース打合せパジャマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
色
ブルー系
ピンク系
ブルー系
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20555894
品番
38648-11
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,477
販売価格(税別)
¥
5,888
バスケットに入れる
上着がねまきのように前開きで、着替えがスムーズにできます。
打ち合わせ。
洗濯機OK。
色
ブルー系
サイズ
M
仕様
左脇ポケット付き
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
61
ウエスト(cm)
64~70
パンツ丈(cm)
93
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
67
バスト(cm)
78~86
性別
婦人用