曜日別特売
38158-13 婦人ショーツ ケアファッション 20557346

※着用例

38158-13 婦人ショーツ ケアファッション 20557346
38158-13 婦人ショーツ ケアファッション 20557346

婦人ショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚サイズLLピーチ注文コード20557346品番38158-13
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470

ちょっとした漏れが心配な方も履いてて安心です。
洗濯機OK。
抗菌防臭。
スキンケア加工。

サイズLLピーチ混率(%)[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタンウエスト(cm)77~85パンツ丈(cm)34ヒップ(cm)97~105対象婦人用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする