38228-02 婦人ショーツ ケアファッション 20558283

※着用例

38228-02 婦人ショーツ ケアファッション 20558283
38228-02 婦人ショーツ ケアファッション 20558283

婦人ショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)69~77
ベージュ
内容量1枚注文コード20558283品番38228-02
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ちょっとゆとりのある吸水量です。
洗濯機OK。
消臭加工。

サイズLベージュウエスト(cm)69~77パンツ丈(cm)32.5ヒップ(cm)92~100混率(%)[本体]綿75レーヨン20ポリウレタン5[吸水帯]アクリル、ポリエステル、綿、指定外繊維、他対象婦人用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする