曜日別特売
SS5Y3-10F1-03DS-C4D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC 20558467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付注文コード20558467品番SS5Y3-10F1-03DS-C4D-NA
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする