曜日別特売
38802-02 紳士介護腰開きパジャマ ケアファッション 20560207

38802-02 紳士介護腰開きパジャマ ケアファッション 20560207
38802-02 紳士介護腰開きパジャマ ケアファッション 20560207

紳士介護腰開きパジャマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ブルー
内容量1枚注文コード20560207品番38802-02
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,477
販売価格(税別)
5,888

前合わせ、袖口、ウエスト、裾の4点にワンタッチテープを使っているので着せ替えスムーズ。
洗濯機OK。

ブルーサイズL仕様左胸ポケット付き胸囲(cm)96~104混率(%)ポリエステル65 綿35スムース股下(cm)71ウエスト(cm)84~94パンツ丈(cm)106袖丈(cm)57着丈(cm)77性別紳士用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする