曜日別特売
38802-13 紳士介護腰開きパジャマ ケアファッション 20560252

※着用例

38802-13 紳士介護腰開きパジャマ ケアファッション 20560252
38802-13 紳士介護腰開きパジャマ ケアファッション 20560252
38802-13 紳士介護腰開きパジャマ ケアファッション 20560252

紳士介護腰開きパジャマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
グレー
内容量1枚注文コード20560252品番38802-13
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,477
販売価格(税別)
5,888

前合わせ、袖口、ウエスト、裾の4点にワンタッチテープを使っているので着せ替えスムーズ。
洗濯機OK。

グレーサイズLL仕様左胸ポケット付き胸囲(cm)104~112混率(%)ポリエステル65 綿35スムース股下(cm)74ウエスト(cm)94~104パンツ丈(cm)110袖丈(cm)57着丈(cm)79性別紳士用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする