曜日別特売
38717-13 紳士介護フルオープンパジャマ ケアファッション 20560584

38717-13 紳士介護フルオープンパジャマ ケアファッション 20560584
38717-13 紳士介護フルオープンパジャマ ケアファッション 20560584

紳士介護フルオープンパジャマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
グレー
内容量1枚注文コード20560584品番38717-13
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,503
販売価格(税別)
7,730

パンツ両脇ファスナー開きで、介護のしやすいパジャマです。
ワンタッチテープ。
フルオープンファスナー。
洗濯機OK。
制菌防臭。

グレーサイズLL胸囲(cm)104~112混率(%)綿100スムース股下(cm)70ウエスト(cm)96~104パンツ丈(cm)104袖丈(cm)83着丈(cm)76性別紳士用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする