38806-11 紳士スムース打合せパジャマ ケアファッション 20560706

紳士スムース打合せパジャマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
グレー系
内容量1枚注文コード20560706品番38806-11
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,477
販売価格(税別)
5,888

着脱しやすいねまきタイプ。
打ち合わせ。
洗濯機OK。

グレー系サイズM仕様左脇ポケット付き胸囲(cm)84~92混率(%)綿100スムース股下(cm)68ウエスト(cm)76~84パンツ丈(cm)98袖丈(cm)46着丈(cm)71性別紳士用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする