ケアファッション
紳士スムース打合せパジャマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
色
グレー系
ブルー系
グレー系
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20560715
品番
38806-12
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,477
販売価格(税別)
¥
5,888
バスケットに入れる
着脱しやすいねまきタイプ。
打ち合わせ。
洗濯機OK。
色
グレー系
サイズ
L
仕様
左脇ポケット付き
胸囲(cm)
90~98
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
84~94
パンツ丈(cm)
104
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
75
性別
紳士用