曜日別特売
38128-08 紳士7分袖大寸ホックシャツ ケアファッション 20561187

※着用例

紳士7分袖大寸ホックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード20561187品番38128-08
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,267
販売価格(税別)
2,970

3L~5Lまで、大きなサイズの介護肌着を揃えています。
プラスチックホック。
名札付。
ゆったり身幅とアームホール。
抗菌防臭+消臭加工。
洗濯機。

サイズ4Lホワイト胸囲(cm)112~120混率(%)綿100肩幅(cm)52袖丈(cm)44着丈(cm)78性別紳士
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする