※着用例
ケアファッション
紳士ブリーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20562158
品番
38238-51
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
夜も安心の大容量の吸水パンツです。
大容量強力吸水帯。
洗濯機OK。
消臭加工。
サイズ
M
色
杢グレー
混率(%)
[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:ポリエステル、アクリル、ディスメル/裏:ポリエステルウレタンコーティング
ウエスト(cm)
76~84
パンツ丈(cm)
33
対象
紳士用