曜日別特売
38297-04 男女兼用おむつサポートパンツ ケアファッション 20563585

※着用例

38297-04 男女兼用おむつサポートパンツ ケアファッション 20563585
38297-04 男女兼用おむつサポートパンツ ケアファッション 20563585
38297-04 男女兼用おむつサポートパンツ ケアファッション 20563585

男女兼用おむつサポートパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード20563585品番38297-04
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

おむついじりの防止に、プッシュホックでガードするハーフパンツタイプ。
男女兼用。
洗濯機OK。
乾燥機OK。

サイズSベージュ混率(%)ポリエステル65綿35股下(cm)16ウエスト(cm)56~68パンツ丈(cm)47ヒップ(cm)99~106裾幅(cm)21~24性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする