HF-111 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 20566272

HF-111 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 20566272
HF-111 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 20566272
HF-111 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 20566272
モノタロウ

安全保護メガネ オールクリア 一眼型

(405件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(12個)注文コード20566272品番HF-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電動工具による飛来物が発生する作業に。
正面・側面からの飛来物からの保護に!
めがねを掛けたままでもOK!
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
UV385(99.9%カット)機能付き。

用途正面・側面からの飛来物からの保護に!レンズ色クリアレンズ加工無し仕様ANSI規格品(Z87.1)材質ポリカーボネート形状一眼型クリア質量(g)44機能メガネ併用可、UVカット、耐衝撃性JIS規格規格外
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20566272HF-11154831754-HF-111 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 54831754安全保護メガネ オールクリア 一眼型モノタロウ1セット(12個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:405
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06739311
2024-04-22
用途: DIY作業時

火花が飛ぶグラインダー使用時、安全対策として使用。安価ながら、問題なく使えます

対象商品 : 06739311
2023-12-30
用途: 車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品 : 06739311
2021-08-15
用途: 草刈り用に
卸売・小売業

電動草刈り用の眼鏡として使います。装着感がよく作業しやすいです。

対象商品 : 06739311
2021-06-07
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく安くて、傷がついたら交換が気兼ねなくできます。無料でもらって使いリピートして何回目でしょうか!とにかく安くいいです。

対象商品 : 06739311
2020-10-22
用途: 丸ノコ使用時に使用
サービス業

丸ノコ使用時などに使うために購入。安くて助かります。

対象商品 : 06739311
2020-03-02
用途: スプレー使用時、メンテナンス時
サービス業

値段が安く、使い捨て感覚で使えます。
広い範囲をカバーするので安心感は高く、費用対効果は抜群です。
ズレ防止に耳当て部分にゴムを付けると良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 06739311
2021-03-11
用途: もとは塗装時のガードとして。
有限会社 柴藤自動車

塗料からのガードとして使用、当然一発で汚れるので その後は研削作業時の保護ゴーグルとして。
お値段以上に使えますね。
傷はつきやすいですが見えなくなるには余程に使い倒せます。

対象商品 : 06739311
2020-03-10
用途: 軽くて視界良好、お値段お手頃

お安いですがきちんと目を保護してくれます。
贅沢を言えばケース等に入れないと表面に傷が付くので管理はしっかりしましょう。
あと全体がクリアなので疲れてくると置いた場所を見失います。
とはいえコスパは抜群なので持ってて損はありません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする