ユニット
配管識別シート(無地シート)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
サイズ
中
特大
大
中
小
極小
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20567986
品番
402-91
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-5693
サイズ
中
文字内容
無地
質量(g)
63
サイズ(mm)
250×700×0.25厚
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980