曜日別特売
411-19 配管識別シート 空調関係(横管用) ユニット 20570278

配管識別シート 空調関係(横管用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容←冷却水(往)
←冷却水(往)
→冷却水(還)
→冷却水(往)
←冷却水(還)
←冷水(往)
→冷水(還)
→冷水(往)
←冷水(還)
←冷温水(往)
→冷温水(還)
→冷温水(往)
←冷温水(還)
←温水(往)
→温水(還)
→温水(往)
←温水(還)
←蒸気
→蒸気
←補給水
→補給水
←給湯
→給湯
←返湯
→返湯
←給水
→給水
←中水
→中水
←汚水
→汚水
←雨水
→雨水
←排水
→排水
←雑排水
→雑排水
色(マンセル値)紺(3.75PB 3/11)
サイズ
内容量1枚注文コード20570278品番411-19
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

文字内容←冷却水(往)材質ユニシートトラスコ品番740-8137サイズ質量(g)90サイズ(mm)1000×250×0.25厚色(マンセル値)紺(3.75PB 3/11)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする