412-57 配管識別シート その他(横管用) ユニット 20570978

配管識別シート その他(横管用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容←消火
色(マンセル値)赤(5R 4.5/14)
サイズ
内容量1枚注文コード20570978品番412-57
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

文字内容←消火材質ユニシートトラスコ品番740-8650サイズ質量(g)65サイズ(mm)700×250×0.25厚色(マンセル値)赤(5R 4.5/14)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする