ユニット
配管識別シート(帯色のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
サイズ
大
注文コード
20571014
品番
414-01
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-9117
サイズ
大
質量(g)
90
サイズ(mm)
250×1000×0.25厚
色(マンセル値)
青(5PB 5/9)
注意
※取付具は別売になっています。