家庭化学
速乾生セメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(4kg)
1袋(4kg)
1箱(4kg×6袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4kg)
注文コード
20572536
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。
速乾タイプ。
接着剤、保水剤配合。
用途
速乾タイプのモルタル作りに。床面、土間廻りの補修。
色
グレー
成分
早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
材質
早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
330×260×40
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面