- 耐熱パテ 家庭化学 20572606

- 耐熱パテ 家庭化学 20572606
- 耐熱パテ 家庭化学 20572606
- 耐熱パテ 家庭化学 20572606

耐熱パテ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(700g)
内容量1袋(700g)注文コード20572606品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。
そのまま使えるパテ状。
難燃性。
非硬化パテ。

用途耐熱を要する箇所への補修。特性耐熱・難燃仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40危険物の類別非危険物適応下地配線、配管などの隙間充填
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572606
2024-02-13
用途: 煙突の補修
トータルサポートTKm企画

溶け落ちて、使い物にならない・・・耐熱は1000度って本当なのか??

2が参考にしています
対象商品 : 20572606
2023-03-29
用途: 高熱配線孔を塞ぐため

粘度的にも取り扱い易く、硬化しないので封止性を維持できるのでGood。

2が参考にしています
対象商品 : 20572606
2021-02-02
用途: 船舶廃棄マフラー継ぎ手部補修
農・林・水産業

延ばし時硬いが、取り付け時は問題なく補修できました。

1が参考にしています
対象商品 : 20572606
2017-09-28
用途: マフラーカッターのすきま埋め
個人のお客様

硬化しないので後から形状を修正出来ます。マフラーのエンドなので温度はさほど高くはないですが、温まっている時に触るとべたついている。
硬化タイプだと動くとヒビ割れてしまうのでこの商品にしました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする