曜日別特売
NO.1 じゅらく壁 京壁 家庭化学 20572694

 

NO.1 じゅらく壁 京壁 家庭化学 20572694
NO.1 じゅらく壁 京壁 家庭化学 20572694

じゅらく壁 京壁

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(900g)
NO.1
内容量1袋(900g)注文コード20572694品番NO.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。
京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。

用途室内用じゅらく壁。NO.1仕様接着剤入り聚楽壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他種別一坪用材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60乾燥時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間約3~5日
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572703
2024-01-11
用途: 室内壁の塗り替え
製造業

この商品の仕上げは少し難しいと包装袋に書いて有りましたが、確かにこての角を消すのには素人では難しかったので適当なレベルで納得して仕上げました。

1が参考にしています
対象商品 : 20572694
2022-10-10
用途: 京壁の部分補修
不動産業

塗り安く、壁に直ぐになじみ、非常に使い易かった。
壁の補修にまた使用したい。

対象商品 : 20572712
2019-11-16
用途: 綿壁の修理
その他業種

室内玄関脇の綿壁の劣化で聚楽(京壁)の上塗りしました。
本製品は素人の小生でも結構塗りやすいです。また、室内壁長年の3~4
ミリメートルほどの埋め込みも利用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 20572694
2018-07-11
用途: 室内壁

作業性及び粘性、仕上りとも満足に出来ました。種類の多様化をお願いします。

対象商品 : 20572703
2017-09-01
用途: 塗り壁の補修
よだ久

非常に塗りやすく押さえも接着力があるので、スムーズに作業が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする