- 瓦の下地粘土 家庭化学 20572834

瓦の下地粘土

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1.5kg)
内容量1袋(1.5kg)注文コード20572834品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

そのまま使えるペースト状です。
軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。

用途瓦の下地固定。仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ成分黄土、軽量骨材、接着剤材質黄土、軽量骨材、接着剤黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積約瓦5枚分適応下地屋根板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 瓦の補修

棟部分に補充しました。多少はみ出ても水で拭けば綺麗になります。接着剤が入っているとはいえ、施工翌日霧吹きで湿らして漆喰を施工したところ、部分的に下地粘土の色が出てきました。

1が参考にしています
対象商品 : 20572834
2023-12-12
用途: 屋根修理
株式会社滋賀設計製造業

屋根の下地に使用しました。前回同様、施工できたかなと思います。

対象商品 : 20572834
2022-04-19
用途: 瓦の修繕
その他業種

混錬済みの商品の為、袋にこびり付いて全量使用するのは困難です。
漆喰の様に粉末状で有れば無駄なく使うことが出来ると思う。

対象商品 : 20572834
2020-01-17
用途: 石垣補修

石垣の補修に使用。セメントでなくしっくいに近く、求めていた材料に近かった。セメントと違い、石にこびりつかないのがいい。

対象商品 : 20572834
2019-07-11
用途: 屋根の補修

下地で使用しましたが、もっと大きなサイズがほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする