家庭化学
しっくいパテ フィリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(300g)
1袋(300g)
1箱(300g×10袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300g)
注文コード
20572904
品番
-
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
下地調整や補修に最適です。
ヘラ付。
用途
しっくい壁のワレ、スキ間補修。
付属品
ヘラ
仕様
ペースト状しっくい
成分
消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、増粘剤等
材質
消石灰、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色
白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×280×10
硬化時間(時間)
夏:3、冬:5
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚 約300×1300mm
適応下地
土壁、しっくい、モルタル面