- モルタルパテ 家庭化学 20573008

- モルタルパテ 家庭化学 20573008
- モルタルパテ 家庭化学 20573008
- モルタルパテ 家庭化学 20573008

モルタルパテ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(500g)
内容量1個(500g)注文コード20573008品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

外壁用として粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。
耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。
手にベトつかず作業が簡単です。
ヘラ付。

用途コンクリートモルタル廻りの補修。特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20573008
2019-08-06
用途: 壁の補修
不動産業

ガムのようにベタベタして固まらずでパテとしてひび割れを補修できる用途として使えませんでした。1袋使ったのを除去作業しないといけません。たくさん余っていますが、こちらの商品はエアコンパテとして使えますか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認致しましたが、エアコンパテとしての使用は推奨していないとのことでした。
何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする