- タイルの目地材 家庭化学 20573078

- タイルの目地材 家庭化学 20573078
- タイルの目地材 家庭化学 20573078
- タイルの目地材 家庭化学 20573078

タイルの目地材

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)
ホワイト
内容量1袋(1kg)注文コード20573078品番-
9月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は459円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。

用途
タイルの目地補修。
ホワイト
仕様
セメント系目地材
成分
ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×160×50
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚 約300×450mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-25
用途: タイル目地の修繕に使用
大健

少量のものを探して購入。使い方も説明通りで施工できます。黒メジに使用なので同じメーカーの色材を購入して使用しました。いい仕上がりでした。

2024-11-05
用途: タイル目地補修
村上工業株式会社製造業

簡単にタイル目地を補修することができました。初めての方でも簡単にできると思います。

対象商品 : 20573078
2024-06-11
用途: 浴槽タイルの補修
湯河原温泉地所株式会社製造業

水を加えるだけなので、手軽に使用できて良かったです。
目地だけでなく下地としても使用しました。DIYなので今後、はがれるかは様子見ですが
今の所大丈夫です。

対象商品 : 20573078
2022-12-14
用途: キッチンタイルのメンテナンス
サービス業

とても使いやすくきれいに仕上がります。
お安いし、おすすめですね。
これはリピートしたい。

対象商品 : 20573087
2022-11-20
用途: 玄関石畳の補修

適度な粘りがあって作業がしやすかったです。仕上がりも満足しています。

対象商品 : 20573087
2022-11-17
用途: 玄関石畳の補修

適度な粘りがあって作業がしやすかったです。仕上がりも満足しています。

対象商品 : 20573078
2021-04-13
用途: 壁塗り
卸売・小売業

タイルの目地に色々な商品を試してみましたが1番滑らかで使い易く
何より壁塗りにも適していてとても満足です。

対象商品 : 20573078
2017-06-28
用途: タイル製のクラフト制作
ガラスエッチング工房クロバカーブその他業種

水との馴染みが良く、すぐに滑らかな目地ができるので、使いやすいです。クラフト制作で使用しており、繊細な仕上がりを出すのにはこの商品が最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする