Y02SA01BK L型プラグアダプター(横) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20574207

Y02SA01BK L型プラグアダプター(横) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20574207
Y02SA01BK L型プラグアダプター(横) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20574207

L型プラグアダプター(横)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード20574207品番Y02SA01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

タイプブラック質量(g)16コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-72プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 出っ張りを最小限にする
建設業・工事業

側面の壁に取り付けるので、出っ張りを抑えるために使用。
とてもコンパクトにおさまった上に、コードが真下に垂れ下がるので
折れることなく安心。
ただ、色が白ではなかったのが残念。 表記は白となっているが実物は薄いベージュかオフホワイト。 コンセントカバー等が白で色味を合わせたいのであれば他のものをお勧めする。

対象商品 : 20574216
2025-12-05
用途: 延長コードを使いたいとき

コンセントから90度曲げたいときに
省スペースでよい。
二つ組み合わせれば
180度ターンになる

対象商品 : 20574216
2023-01-07
用途: 収まり良く
その他業種

コンセントの出っ張りをなるべく無くす様に出来たので良かった。
百均よりも作りもよく送料無料に出来たので丁度良い

2022-12-23
用途: プラグが邪魔な際に使います
金融・保険業

百均でも同様の機能の製品を買えますが、作りがシッカリしており安心できます。やはり電器機材メーカーの製品を選びます。

対象商品 : 20574216
2020-10-04
用途: 配線工事
サービス業

L型にする場合、アダプターを使わずにプラグそのものを切り落としてL型のプラグに付け替えるのが最もシンプルに仕上がる方法ですが、
PCの電源ケーブル等によく使われている極太のケーブルの場合は、ケーブルが太すぎて処理に難儀するので、こちらのアダプターを使うことにしています。
あと、タイトル及び商品説明欄に「差込口 3個口」と記載されておりますが、「差込口 1個口」の間違いではないでしょうか?
ご確認お願いします。

5が参考にしています
対象商品 : 20574216
2020-09-02
用途: すき間コンセントの活用
国立大学法人東北大学教育・研究機関

使い方は見ての通りですが、100均ものとは違ったしっかり作りなので安心です。火災や機器の破損を考えれば高い買い物ではないはずです。

1が参考にしています
対象商品 : 20574216
2020-07-12
用途: 飛び出しを少なくして、コンパクトに納めたかったから。

壁に取り付けた、6連のタップに取り付けて使用。
横幅も小さく、隣のコンセント口の邪魔になりません。
安いけど優れものです。

対象商品 : 20574216
2020-07-11
用途: 壁のコンセントに使用
有限会社 昭和工業建設業・工事業

壁のコンセントの下側につけています。シンプル、コンパクトで邪魔にならずスッキリ使えます。部屋のコンセント全部につけました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする