曜日別特売
400-413-75 VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイ 20574688

400-413-75 VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイ 20574688
400-413-75 VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイ 20574688

VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)77/83
内容量1個注文コード20574688品番400-413-75
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。

用途通気・排水呼び75仕様ネットパッキン付き適合VP・VU管兼用(接着式)材質本体:黄銅、フタ:ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法H(mm)25寸法A(mm)77/83外径(Φmm)115寸法B(mm)115寸法C(mm)77呼び径(A)75アズワン品番64-6507-58入数10/箱、50/梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20574654
2021-08-18
用途: 医療関係の改修工事で使用

梱包も丁寧でコンパクト無駄の無い物でしたが、複数注文したので納期がバラバラ結局最後の商品が到着してからの使用となり少し残念でした

対象商品 : 20574663
2018-01-04
用途: 配管のメクラ蓋
テクオス株式会社

取付にも苦労せず通常の取扱です。特殊工具を使わないで蓋が開け閉めできるのはよくできています。また使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20574663
2017-12-28
用途: 便利で助かります リフォームに
上村設備電気・ガス・熱供給・水道業

必要な時にすぐ届くので助かります。
値段も安いし ものも確かです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする