曜日別特売
611-05-LL レディスボタンダウンシャツ七分袖 611 KAZEN 20575625

611-05-LL レディスボタンダウンシャツ七分袖 611 KAZEN 20575625
611-05-LL レディスボタンダウンシャツ七分袖 611 KAZEN 20575625

レディスボタンダウンシャツ七分袖 611

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード20575625品番611-05-LL
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。

ブラックサイズLL仕様胸ポケット付胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)42袖丈(cm)45着丈(cm)72バスト(cm)112素材交織アゼック性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする