KAZEN
レディスボタンダウンシャツ七分袖 611
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
ブラック
ホワイト
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20575738
品番
611-11-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
グレー
サイズ
3L
仕様
胸ポケット付
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
72
バスト(cm)
116
素材
交織アゼック
性別
女性用