KAZEN
レディスボタンダウンシャツ半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
グレー
サイズ
M
LL
3L
S
M
L
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20575957
品番
622-10-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
胸ポケット付
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
バスト(cm)
112
アズワン品番
61-9883-90
素材
交織アゼック
性別
女性用